HARTING - HAN MODULAR 2 MODULE MALE - 09140022602
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de contacto - Pin
Número de polos - 2
Entrada de intensidad nominal - 40 A
Temperatura ambiente - -40...125 °C
Tasa de voltaje - 1000 V
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
09140022602
Ref.Sonepar
499100
EAN
Tipo de contacto:
Pin
Número de polos:
2
Entrada de intensidad nominal:
40 A
Temperatura ambiente:
-40...125 °C
Tasa de voltaje:
1000 V
Tensión de sobrecarga nominal:
8 kV
Grado de contaminación (valor):
3
Tipo de conexión de eléctrica:
Conexión enroscada axial
Con protección de cable:
no
Capacidad de conexión cable flexible sin puntera:
2.5...10 mm²
Clase de inflamabilidad de material de aislamiento según UL94:
V0
Con conductor de protección:
no
Un producto de HARTING
Descubra la serie HARTING


