HARTING - HAN PNEUMATIC CONTACT FEMALE 6.0

CopiarCopiar
HARTING - HAN PNEUMATIC CONTACT FEMALE 6.0

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de contacto - Neumático

  • Tipo de conexión de eléctrica - Otros

  • Diámetro de contacto de enganche - 9.7 mm

  • Contacto del material - Otros

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

09140006274

Ref.Sonepar

499084

EAN

8499094157592

Tipo de contacto:

Neumático

Tipo de conexión de eléctrica:

Otros

Diámetro de contacto de enganche:

9.7 mm

Contacto del material:

Otros

Un producto de HARTING

Descubra la serie HARTING