HARTING - HAN PNEUMATIC MODULE, FOR 6MM CONTACTS - 09140024501

CopiarCopiar
HARTING - HAN PNEUMATIC MODULE, FOR 6MM CONTACTS

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de contacto - Neumático

  • Número de polos - 2

  • Tipo de conexión de eléctrica - Otros

  • Clase de inflamabilidad de material de aislamiento según UL94 - V0

  • Con conductor de protección - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

09140024501

Ref.Sonepar

499113

EAN

8499094157608

Tipo de contacto:

Neumático

Número de polos:

2

Tipo de conexión de eléctrica:

Otros

Clase de inflamabilidad de material de aislamiento según UL94:

V0

Con conductor de protección:

no

Un producto de HARTING

Descubra la serie HARTING