HARTING - HAN Q 2/0-F-CRIMP - 09120023151
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Enganche de contacto sin contactos - sí
Tipo de contacto - Bus
Número de polos - 2
Conector de material del inserción de conectores - Termoplástico
Entrada de intensidad nominal - 40 A
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
09120023151
Ref.Sonepar
616033
EAN
8499212431702
Enganche de contacto sin contactos:
sí
Tipo de contacto:
Bus
Número de polos:
2
Conector de material del inserción de conectores:
Termoplástico
Entrada de intensidad nominal:
40 A
Temperatura ambiente:
-40...125 °C
Tasa de voltaje:
400 V
Tensión de sobrecarga nominal:
6 kV
Grado de contaminación (valor):
3
Tipo de conexión de eléctrica:
Conexión de engarce
Con protección de cable:
no
Capacidad de conexión cable flexible sin puntera:
1.5...10 mm²
Material de superficie de contacto:
Plata
Contacto del material:
Otras aleaciones de cobre
Clase de inflamabilidad de material de aislamiento según UL94:
V0
Con conductor de protección:
no
Un producto de HARTING
Descubra la serie HARTING


