HARTING - HAN Q 8/0 STI-C
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de contacto - Pin
Número de polos - 8
Entrada de intensidad nominal - 16 A
Tasa de voltaje - 500 V
Tipo de conexión de eléctrica - Conexión de engarce
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
09120083001
Ref.Sonepar
714960
EAN
8499210300970
Tipo de contacto:
Pin
Número de polos:
8
Entrada de intensidad nominal:
16 A
Tasa de voltaje:
500 V
Tipo de conexión de eléctrica:
Conexión de engarce
Con conductor de protección:
sí
Un producto de HARTING
Descubra la serie HARTING


