HARTING - HAN-QUINTAX CONTACT FEMALE, 3-9.5MM - 09150043113

CopiarCopiar
HARTING - HAN-QUINTAX CONTACT FEMALE, 3-9.5MM

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de contacto - Bus

  • Intensidad nominal máxima de un contacto - 10 A

  • Temperatura ambiente - -40...85 °C

  • Capacidad de conexión cable flexible sin puntera - 0.14...2.5 mm²

  • Tipo de conexión de eléctrica - Conexión de engarce

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

09150043113

Ref.Sonepar

499195

EAN

8499094685828

Tipo de contacto:

Bus

Intensidad nominal máxima de un contacto:

10 A

Temperatura ambiente:

-40...85 °C

Capacidad de conexión cable flexible sin puntera:

0.14...2.5 mm²

Tipo de conexión de eléctrica:

Conexión de engarce

Material de superficie de contacto:

Níquel

Un producto de HARTING

Descubra la serie HARTING