HARTING - HAN-SNAP CARRIER, MODULAR, PIVOTING

CopiarCopiar
HARTING - HAN-SNAP CARRIER, MODULAR, PIVOTING

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Montaje directo posible - no

  • Montaje en carriles posible - sí

  • Longitud - 119 mm

  • Anchura - 57 mm

  • Clase de inflamabilidad de material de aislamiento según UL94 - V0

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

09330009803

Ref.Sonepar

499320

EAN

8499212450499

Montaje directo posible:

no

Montaje en carriles posible:

sí

Longitud:

119 mm

Anchura:

57 mm

Clase de inflamabilidad de material de aislamiento según UL94:

V0

Un producto de HARTING

Descubra la serie HARTING