HARTING - HAN-SNAP LATCHING PARTS W/O STRAINRELIEF
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Montaje directo posible - sí
Montaje en carriles posible - no
Anchura - 41 mm
Clase de inflamabilidad de material de aislamiento según UL94 - V0
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
09330009987
Ref.Sonepar
781664
EAN
8499211289342
Montaje directo posible:
sí
Montaje en carriles posible:
no
Anchura:
41 mm
Clase de inflamabilidad de material de aislamiento según UL94:
V0
Un producto de HARTING
Descubra la serie HARTING


