HARTING - HAN-SNAP STANDARD RAIL FIXING

CopiarCopiar
HARTING - HAN-SNAP STANDARD RAIL FIXING

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Montaje directo posible - no

  • Montaje en carriles posible -

  • Longitud - 117 mm

  • Anchura - 43.2 mm

  • Clase de inflamabilidad de material de aislamiento según UL94 - V0

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

09330009989

Ref.Sonepar

499326

EAN

8499094337215

Montaje directo posible:

no

Montaje en carriles posible:

Longitud:

117 mm

Anchura:

43.2 mm

Clase de inflamabilidad de material de aislamiento según UL94:

V0

Un producto de HARTING

Descubra la serie HARTING