HARTING - HAN SPLIT HOOD 16 B

CopiarCopiar
HARTING - HAN SPLIT HOOD 16 B

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de alojamiento - Carcasa del enchufe

  • Material de la carcasa - Aluminio

  • Con prensacables con tornillo - no

  • Con tapa con bisagras - no

  • Mecanismo de bloqueo - Palancas de bloqueo doble

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

09300160408

Ref.Sonepar

614923

EAN

8499212431542

Tipo de alojamiento:

Carcasa del enchufe

Material de la carcasa:

Aluminio

Con prensacables con tornillo:

no

Con tapa con bisagras:

no

Mecanismo de bloqueo:

Palancas de bloqueo doble

Un producto de HARTING

Descubra la serie HARTING