HARTING - HAN-YELLOCK 60 BULKHEAD HOUSING - 11126000301
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Anchura - 56 mm
Altura - 23.4 mm
Tipo de alojamiento - Extensión de carcasa
Material de la carcasa - Aluminio
Receptáculo con revestimiento - Otros
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
11126000301
Ref.Sonepar
625814
EAN
8499212431863
Anchura:
56 mm
Altura:
23.4 mm
Tipo de alojamiento:
Extensión de carcasa
Material de la carcasa:
Aluminio
Receptáculo con revestimiento:
Otros
Alimentación de cable de posicionamiento:
Otros
Con prensacables con tornillo:
no
Con tapa con bisagras:
no
Mecanismo de bloqueo:
Otros
Temperatura de operación:
-40...125 °C
Versión EMC:
no
Resistente a la corrosión:
no
Grado de protección (IP), montado:
IP67
Un producto de HARTING
Descubra la serie HARTING


