HARTING - HAN3A RJ45 CAT5 PLUG 4P IDC - 09452151103
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Longitud - 40.3 mm
Anchura - 35.3 mm
Número de enganche de contactos de conexión - 1
Material de la carcasa - Aluminio
Polarización - Toma
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
09452151103
Ref.Sonepar
499387
EAN
8499094055072
Longitud:
40.3 mm
Anchura:
35.3 mm
Número de enganche de contactos de conexión:
1
Material de la carcasa:
Aluminio
Polarización:
Toma
Método de montaje:
Brida
Con conductor de protección:
no
Grado de protección (IP), montado:
IP67
Un producto de HARTING
Descubra la serie HARTING


