HARTING - HAN3A RJ45 HYBRID CAT5 PLUG 4+4P IDC - 09451251300

CopiarCopiar
HARTING - HAN3A RJ45 HYBRID CAT5 PLUG 4+4P IDC

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de alojamiento - Carcasa del enchufe

  • Material de la carcasa - Plástico

  • Con prensacables con tornillo - no

  • Grado de protección (IP), montado - IP67

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

09451251300

Ref.Sonepar

499384

EAN

8499212432204

Tipo de alojamiento:

Carcasa del enchufe

Material de la carcasa:

Plástico

Con prensacables con tornillo:

no

Grado de protección (IP), montado:

IP67

Un producto de HARTING

Descubra la serie HARTING