HARTING - HAND D 40 POS.F INSERT CRIMP 09210403101
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de contacto - Bus
Número de polos - 40
Entrada de intensidad nominal - 10 A
Tasa de voltaje - 250 V
Tipo de conexión de eléctrica - Conexión de engarce
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
09210403101
Ref.Sonepar
499240
EAN
8499092659760
Tipo de contacto:
Bus
Número de polos:
40
Entrada de intensidad nominal:
10 A
Tasa de voltaje:
250 V
Tipo de conexión de eléctrica:
Conexión de engarce
Con protección de cable:
no
Capacidad de conexión cable flexible sin puntera:
0.14...2.5 mm²
Clase de inflamabilidad de material de aislamiento según UL94:
HB
Con conductor de protección:
sí
Un producto de HARTING
Descubra la serie HARTING


