HARTING - HAR 2 CONECTOR POTENCIA 32A - 09310062601
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de contacto - Pin
Número de polos - 6
Entrada de intensidad nominal - 35 A
Tasa de voltaje - 500 V
Tipo de conexión de eléctrica - Conexión roscada
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
09310062601
Ref.Sonepar
499282
EAN
8499093114442
Tipo de contacto:
Pin
Número de polos:
6
Entrada de intensidad nominal:
35 A
Tasa de voltaje:
500 V
Tipo de conexión de eléctrica:
Conexión roscada
Con protección de cable:
no
Capacidad de conexión cable flexible sin puntera:
1.5...6 mm²
Con conductor de protección:
sí
Un producto de HARTING
Descubra la serie HARTING


