HARTING - HOUSING BULKHEAD MOUNTING - 09200030320

CopiarCopiar
HARTING - HOUSING BULKHEAD MOUNTING

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de alojamiento - Extensión de carcasa

  • Material de la carcasa - Plástico

  • Con prensacables con tornillo - no

  • Con tapa con bisagras - no

  • Mecanismo de bloqueo - Palanca de bloqueo única

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

09200030320

Ref.Sonepar

499206

EAN

8499094157639

Tipo de alojamiento:

Extensión de carcasa

Material de la carcasa:

Plástico

Con prensacables con tornillo:

no

Con tapa con bisagras:

no

Mecanismo de bloqueo:

Palanca de bloqueo única

Versión EMC:

no

Resistente a la corrosión:

no

Grado de protección (IP), montado:

IP65

Un producto de HARTING

Descubra la serie HARTING