HARTING - HOUSING METALICO HAN A
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Anchura - 28 mm
Altura - 40 mm
Tipo de alojamiento - Extensión de carcasa
Material de la carcasa - Acero
Receptáculo con revestimiento - Con revestimiento en polvo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
09200030301
Ref.Sonepar
499204
EAN
8499092878468
Anchura:
28 mm
Altura:
40 mm
Tipo de alojamiento:
Extensión de carcasa
Material de la carcasa:
Acero
Receptáculo con revestimiento:
Con revestimiento en polvo
Alimentación de cable de posicionamiento:
Otros
Posición del grillete:
Unidad base
Con prensacables con tornillo:
no
Con tapa con bisagras:
no
Mecanismo de bloqueo:
Palancas de bloqueo doble
Temperatura de operación:
-40...125 °C
Versión EMC:
no
Resistente a la corrosión:
no
Grado de protección (IP), montado:
IP44
Un producto de HARTING
Descubra la serie HARTING


