HARTING - HOUSING PARA CONECTOR 16 POLOS
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de alojamiento - Extensión de carcasa
Material de la carcasa - Aluminio
Receptáculo con revestimiento - Con revestimiento en polvo
Alimentación de cable de posicionamiento - Otros
Posición del grillete - Unidad base
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
09200160301
Ref.Sonepar
499227
EAN
8499093578275
Tipo de alojamiento:
Extensión de carcasa
Material de la carcasa:
Aluminio
Receptáculo con revestimiento:
Con revestimiento en polvo
Alimentación de cable de posicionamiento:
Otros
Posición del grillete:
Unidad base
Con prensacables con tornillo:
no
Con tapa con bisagras:
no
Mecanismo de bloqueo:
Palanca de bloqueo única
Temperatura de operación:
-40...125 °C
Versión EMC:
no
Resistente a la corrosión:
no
Grado de protección (IP), montado:
IP65
Un producto de HARTING
Descubra la serie HARTING


