HARTING - KABELDURCHFÜHRUNGSTÜLLE 6-7MM

CopiarCopiar
HARTING - KABELDURCHFÜHRUNGSTÜLLE 6-7MM

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Abierto

  • Compatible con diámetro del cable desde/hasta - 6...7 mm

  • Diámetro de taladro - 17.6 mm

  • Disminución de tensión - no

  • Modelo del ángulo - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

09000005354

Ref.Sonepar

499030

EAN

8499212313541

Modelo:

Abierto

Compatible con diámetro del cable desde/hasta:

6...7 mm

Diámetro de taladro:

17.6 mm

Disminución de tensión:

no

Modelo del ángulo:

no

Material:

Goma

Calidad de material:

CR (caucho de cloropreno)

Libre de halógenos:

no

Color:

Negro

Un producto de HARTING

Descubra la serie HARTING