HARTING - MODULO HEMBRA 09140023101

CopiarCopiar
HARTING - MODULO HEMBRA 09140023101

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de contacto - Bus

  • Entrada de intensidad nominal - 10 A

  • Tasa de voltaje - 50 V

  • Con conductor de protección - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

09140023101

Ref.Sonepar

499110

EAN

8499093304898

Tipo de contacto:

Bus

Entrada de intensidad nominal:

10 A

Tasa de voltaje:

50 V

Con conductor de protección:

no

Un producto de HARTING

Descubra la serie HARTING