HARTING - MODULO HEMBRA HAN 3C 40A 7,5 ENGASTE
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de contacto - Bus
Número de polos - 3
Entrada de intensidad nominal - 40 A
Tasa de voltaje - 690 V
Tipo de conexión de eléctrica - Conexión de engarce
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
09140033102
Ref.Sonepar
499119
EAN
8499093880057
Tipo de contacto:
Bus
Número de polos:
3
Entrada de intensidad nominal:
40 A
Tasa de voltaje:
690 V
Tipo de conexión de eléctrica:
Conexión de engarce
Capacidad de conexión cable flexible sin puntera:
1.5...6 mm²
Clase de inflamabilidad de material de aislamiento según UL94:
V0
Con conductor de protección:
no
Un producto de HARTING
Descubra la serie HARTING


