HARTING - MODULO HEMBRA HAN EE 16A
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de contacto - Bus
Número de polos - 8
Entrada de intensidad nominal - 16 A
Temperatura ambiente - -40...125 °C
Tasa de voltaje - 400 V
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
09140083101
Ref.Sonepar
499135
EAN
8499093880071
Tipo de contacto:
Bus
Número de polos:
8
Entrada de intensidad nominal:
16 A
Temperatura ambiente:
-40...125 °C
Tasa de voltaje:
400 V
Tensión de sobrecarga nominal:
8 kV
Grado de contaminación (valor):
3
Tipo de conexión de eléctrica:
Conexión de engarce
Capacidad de conexión cable flexible sin puntera:
0.14...4 mm²
Clase de inflamabilidad de material de aislamiento según UL94:
V0
Con conductor de protección:
no
Un producto de HARTING
Descubra la serie HARTING


