HARTING - MODULO MACHO HAN 3C 40A 7,5MM ENGASTE
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de contacto - Pin
Número de polos - 3
Entrada de intensidad nominal - 40 A
Tasa de voltaje - 690 V
Tipo de conexión de eléctrica - Conexión de engarce
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
09140033002
Ref.Sonepar
499117
EAN
8499093880040
Tipo de contacto:
Pin
Número de polos:
3
Entrada de intensidad nominal:
40 A
Tasa de voltaje:
690 V
Tipo de conexión de eléctrica:
Conexión de engarce
Capacidad de conexión cable flexible sin puntera:
1.5...6 mm²
Clase de inflamabilidad de material de aislamiento según UL94:
V0
Con conductor de protección:
no
Un producto de HARTING
Descubra la serie HARTING


