HARTING - MODULO NEUMATICO

CopiarCopiar
HARTING - MODULO NEUMATICO

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de contacto - Neumático

  • Número de polos - 3

  • Tipo de conexión de eléctrica - Otros

  • Clase de inflamabilidad de material de aislamiento según UL94 - V0

  • Con conductor de protección - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

09140034501

Ref.Sonepar

499121

EAN

8499092878451

Tipo de contacto:

Neumático

Número de polos:

3

Tipo de conexión de eléctrica:

Otros

Clase de inflamabilidad de material de aislamiento según UL94:

V0

Con conductor de protección:

no

Un producto de HARTING

Descubra la serie HARTING