HARTING - PNEUMATIC CONTACT MALE 4,0 MM - 09140006153
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de contacto - Neumático
Tipo de conexión de eléctrica - Otros
Diámetro de contacto de enganche - 6.2 mm
Contacto del material - Otros
Material de superficie de contacto - Sin tratamiento
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
09140006153
Ref.Sonepar
609439
EAN
8499212431634
Tipo de contacto:
Neumático
Tipo de conexión de eléctrica:
Otros
Diámetro de contacto de enganche:
6.2 mm
Contacto del material:
Otros
Material de superficie de contacto:
Sin tratamiento
Un producto de HARTING
Descubra la serie HARTING


