HARTING - PRENSAESTOPA M20 D6-12
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de rosca - Métrico
Tamaño de rosca (métrico)/PG - 20
Anchura de la llave - 24 mm
Compatible con diámetro del cable desde/hasta - 6...12 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
19000005182
Ref.Sonepar
499466
EAN
8499093236076
Tipo de rosca:
Métrico
Tamaño de rosca (métrico)/PG:
20
Anchura de la llave:
24 mm
Compatible con diámetro del cable desde/hasta:
6...12 mm
Un producto de HARTING
Descubra la serie HARTING


