HARTING - RJ45 OVERMOLDED PATCH CABLE CAT 5E 1.0 M - 09474747009

CopiarCopiar
HARTING - RJ45 OVERMOLDED PATCH CABLE CAT 5E 1.0 M

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Tipo de cable - SF/UTP

  • Categoría - 5E

  • Longitud - 1 m

  • Tipo de conector, conexión 1 - RJ45 8(8)

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

0,5 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

09474747009

Ref.Sonepar

499409

EAN

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Tipo de cable:

SF/UTP

Categoría:

5E

Longitud:

1 m

Tipo de conector, conexión 1:

RJ45 8(8)

Tipo de conector, conexión 2:

RJ45 8(8)

Color cubierta:

Amarillo

Versión resistente al fuego:

sí

Construcción de cable:

4x2

Tamaño AWG:

26

Asignación de clavijas:

1:1

Un producto de HARTING

Descubra la serie HARTING