HARTING - RJ45 OVERMOLDED PATCH CABLE CAT 5E 5,0M

CopiarCopiar
HARTING - RJ45 OVERMOLDED PATCH CABLE CAT 5E 5,0M

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de cable - SF/UTP

  • Categoría - 5E

  • Longitud - 5 m

  • Tipo de conector, conexión 1 - RJ45 8(8)

  • Tipo de conector, conexión 2 - RJ45 8(8)

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

09474747015

Ref.Sonepar

499413

EAN

Tipo de cable:

SF/UTP

Categoría:

5E

Longitud:

5 m

Tipo de conector, conexión 1:

RJ45 8(8)

Tipo de conector, conexión 2:

RJ45 8(8)

Color cubierta:

Amarillo

Versión resistente al fuego:

Construcción de cable:

4x2

Tamaño AWG:

26

Asignación de clavijas:

1:1

Un producto de HARTING

Descubra la serie HARTING