HARTING - RJI 10G RJ45 PLUG CAT6, 8P IDC STRAIGHT - 09451511560

CopiarCopiar
HARTING - RJI 10G RJ45 PLUG CAT6, 8P IDC STRAIGHT

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Toma

  • Tipo de conector - RJ45 8(8)

  • Apantallado - sí

  • Categoría - 6

  • Herramienta especial necesaria - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

09451511560

Ref.Sonepar

414032

EAN

8499093004033

Modelo:

Toma

Tipo de conector:

RJ45 8(8)

Apantallado:

sí

Categoría:

6

Herramienta especial necesaria:

no

Apto para cable redondo:

sí

Compatible con núcleos duros:

sí

Color:

Negro

Un producto de HARTING

Descubra la serie HARTING