HARTING - RJI CORD 4X2AWG 26/7 OVERM. CAT5E, 3,0M
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de cable - SF/UTP
Categoría - 5E
Longitud - 3 m
Tipo de conector, conexión 1 - RJ45 8(8)
Tipo de conector, conexión 2 - RJ45 8(8)
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
09474747013
Ref.Sonepar
499412
EAN
8499212313534
Tipo de cable:
SF/UTP
Categoría:
5E
Longitud:
3 m
Tipo de conector, conexión 1:
RJ45 8(8)
Tipo de conector, conexión 2:
RJ45 8(8)
Color cubierta:
Amarillo
Versión resistente al fuego:
sí
Construcción de cable:
4x2
Tamaño AWG:
26
Asignación de clavijas:
1:1
Un producto de HARTING
Descubra la serie HARTING


