HARTING - RJI RJ45 PLUG CAT5, 4P IDC

CopiarCopiar
HARTING - RJI RJ45 PLUG CAT5, 4P IDC

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Toma

  • Tipo de conector - RJ45 8(4)

  • Apantallado -

  • Categoría - 5

  • Tipo de conexión - Otros

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

09451511100

Ref.Sonepar

499385

EAN

Modelo:

Toma

Tipo de conector:

RJ45 8(4)

Apantallado:

Categoría:

5

Tipo de conexión:

Otros

Apto para cable redondo:

Apto para cable plano:

no

Apto para conductor de cable litz:

Compatible con núcleos duros:

Color:

Negro

Un producto de HARTING

Descubra la serie HARTING