HARTING - STAF 06 POS. F INSERT SCREW - 09700062813

CopiarCopiar
HARTING - STAF 06 POS. F INSERT SCREW

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de contacto - Otros

  • Número de polos - 6

  • Entrada de intensidad nominal - 10 A

  • Tasa de voltaje - 50 V

  • Tipo de conexión de eléctrica - Conexión roscada

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

09700062813

Ref.Sonepar

499443

EAN

8499212431283

Tipo de contacto:

Otros

Número de polos:

6

Entrada de intensidad nominal:

10 A

Tasa de voltaje:

50 V

Tipo de conexión de eléctrica:

Conexión roscada

Con conductor de protección:

no

Un producto de HARTING

Descubra la serie HARTING