HARTING - STAF 14 FE-S
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de contacto - Otros
Número de polos - 14
Entrada de intensidad nominal - 10 A
Tasa de voltaje - 25 V
Tipo de conexión de eléctrica - Conexión roscada
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
09700142811
Ref.Sonepar
499445
EAN
Tipo de contacto:
Otros
Número de polos:
14
Entrada de intensidad nominal:
10 A
Tasa de voltaje:
25 V
Tipo de conexión de eléctrica:
Conexión roscada
Con protección de cable:
no
Con conductor de protección:
no
Un producto de HARTING
Descubra la serie HARTING


