HAUPA - ALICATE C/DIAG.SHADOW LINE L-165
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Forma - Estándar
Longitud - 165 mm
Con función de tira - no
Aislado - sí
Protección de aislamiento 1.000 V - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
210068
Ref.Sonepar
5608
EAN
4011923137892
Forma:
Estándar
Longitud:
165 mm
Con función de tira:
no
Aislado:
sí
Protección de aislamiento 1.000 V:
no
Un producto de HAUPA
Descubra la serie HAUPA


