HAUPA - ALICATE C/DIAG.SHADOW LINE L-205 - 210158
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Forma - Punta de corte en diagonal eléctrica
Longitud - 205 mm
Con función de tira - no
Aislado - sí
Protección de aislamiento 1.000 V - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
210158
Ref.Sonepar
5613
EAN
4011923137939
Forma:
Punta de corte en diagonal eléctrica
Longitud:
205 mm
Con función de tira:
no
Aislado:
sí
Protección de aislamiento 1.000 V:
no
Un producto de HAUPA
Descubra la serie HAUPA


