HAUPA - ALICATE C/DIAG.VDE L-185 - 210102
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Forma - Estándar
Longitud - 185 mm
Con función de tira - no
Aislado - sí
Protección de aislamiento 1.000 V - sí
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
210102
Ref.Sonepar
5611
EAN
4011923019983
Forma:
Estándar
Longitud:
185 mm
Con función de tira:
no
Aislado:
sí
Protección de aislamiento 1.000 V:
sí
Un producto de HAUPA
Descubra la serie HAUPA


