HAUPA - ALICATE UNIV.SHADOW LINE L-185
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Longitud - 185 mm
Protección de aislamiento 1.000 V - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
210053
Ref.Sonepar
5603
EAN
4011923137885
Longitud:
185 mm
Protección de aislamiento 1.000 V:
no
Un producto de HAUPA
Descubra la serie HAUPA


