HAUPA - ALICATE UNIV.SHADOW LINE L-205
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Longitud - 205 mm
Protección de aislamiento 1.000 V - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
210054
Ref.Sonepar
5604
EAN
4011923138318
Longitud:
205 mm
Protección de aislamiento 1.000 V:
no
Un producto de HAUPA
Descubra la serie HAUPA


