HAUPA - ALICATES DE CORTE LATERAL 165MM VDE - 210100

Haupa Iberica, S.L.
CopiarCopiar
HAUPA - ALICATES DE CORTE LATERAL 165MM VDE

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Forma - Estándar

  • Longitud - 165 mm

  • Con función de tira - no

  • Aislado - sí

  • Protección de aislamiento 1.000 V - sí

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

210100

Ref.Sonepar

5610

EAN

4011923019976

Forma:

Estándar

Longitud:

165 mm

Con función de tira:

no

Aislado:

sí

Protección de aislamiento 1.000 V:

sí

Un producto de HAUPA

Descubra la serie HAUPA