HAUPA - ALICATES TELEF.SHADOW LINE L-200
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Forma - Recto
Longitud - 200 mm
Protección de aislamiento 1.000 V - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
210396
Ref.Sonepar
5619
EAN
4011923137984
Forma:
Recto
Longitud:
200 mm
Protección de aislamiento 1.000 V:
no
Un producto de HAUPA
Descubra la serie HAUPA


