HAUPA - ALICATES UNIVERSALES 165MM BLACK-LINE

Haupa Iberica, S.L.
CopiarCopiar
HAUPA - ALICATES UNIVERSALES 165MM BLACK-LINE

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Longitud - 165 mm

  • Protección de aislamiento 1.000 V - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

210052

Ref.Sonepar

5602

EAN

4011923137861

Longitud:

165 mm

Protección de aislamiento 1.000 V:

no

Un producto de HAUPA

Descubra la serie HAUPA