HAUPA - BROCA 230448 (10) HAUPA - 230448
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Taladro de diámetro - 10 mm
Profundidad de perforación - 100 mm
Longitud total - 160 mm
Sistema de soporte - SDS-plus
Packaging
10 Unid.
Referencia del fabricante
230448
Ref.Sonepar
598149
EAN
4011923081119
Taladro de diámetro:
10 mm
Profundidad de perforación:
100 mm
Longitud total:
160 mm
Sistema de soporte:
SDS-plus
Un producto de HAUPA
Descubra la serie HAUPA


