HAUPA - BROCA P/PIEDRA D-6,5mm
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Taladro de diámetro - 6.5 mm
Profundidad de perforación - 65 mm
Longitud total - 105 mm
Sistema de soporte - Eje de conexión cilíndrico
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
230342
Ref.Sonepar
48778
EAN
4011923080563
Taladro de diámetro:
6.5 mm
Profundidad de perforación:
65 mm
Longitud total:
105 mm
Sistema de soporte:
Eje de conexión cilíndrico
Un producto de HAUPA
Descubra la serie HAUPA


