HAUPA - BROCA PERCUSIÓN CON RANURA 6X110X50MM
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Taladro de diámetro - 6 mm
Profundidad de perforación - 50 mm
Longitud total - 110 mm
Sistema de soporte - SDS-plus
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
230434
Ref.Sonepar
723428
EAN
4011923081027
Taladro de diámetro:
6 mm
Profundidad de perforación:
50 mm
Longitud total:
110 mm
Sistema de soporte:
SDS-plus
Un producto de HAUPA
Descubra la serie HAUPA


