HAUPA - BROCAS ESPIRALES 40MM
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Taladro de diámetro - 4 mm
Profundidad de perforación - 43 mm
Longitud total - 75 mm
Sistema de soporte - Eje de conexión cilíndrico
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
230080
Ref.Sonepar
370382
EAN
4011923044565
Taladro de diámetro:
4 mm
Profundidad de perforación:
43 mm
Longitud total:
75 mm
Sistema de soporte:
Eje de conexión cilíndrico
Un producto de HAUPA
Descubra la serie HAUPA


