HAUPA - BROCAS ESPIRALES 60MM
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Taladro de diámetro - 6 mm
Profundidad de perforación - 57 mm
Longitud total - 93 mm
Sistema de soporte - Eje de conexión cilíndrico
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
230120
Ref.Sonepar
370384
EAN
4011923044602
Taladro de diámetro:
6 mm
Profundidad de perforación:
57 mm
Longitud total:
93 mm
Sistema de soporte:
Eje de conexión cilíndrico
Un producto de HAUPA
Descubra la serie HAUPA


