HAUPA - CINCEL PLANO 250x28 - 180042
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Longitud - 250 mm
Anchura de cincel - 28 mm
Forma de la hoja - Plano
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
180042
Ref.Sonepar
5583
EAN
4011923013820
Longitud:
250 mm
Anchura de cincel:
28 mm
Forma de la hoja:
Plano
Un producto de HAUPA
Descubra la serie HAUPA


