HAUPA - CINCELES DE ELECTRICISTA CUADRADOS 10MM
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Longitud - 250 mm
Anchura de cincel - 10 mm
Forma de la hoja - Plano
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
180092
Ref.Sonepar
755058
EAN
4011923014032
Longitud:
250 mm
Anchura de cincel:
10 mm
Forma de la hoja:
Plano
Un producto de HAUPA
Descubra la serie HAUPA


