HAUPA - CINCELES PARA RANURAS 250MM
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Longitud - 250 mm
Anchura de cincel - 26 mm
Forma de la hoja - Plano
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
180076
Ref.Sonepar
42694
EAN
4011923013943
Longitud:
250 mm
Anchura de cincel:
26 mm
Forma de la hoja:
Plano
Un producto de HAUPA
Descubra la serie HAUPA


