HAUPA - CORTACABLES L 230/D 15mm - 200088

Haupa Iberica, S.L.
CopiarCopiar
HAUPA - CORTACABLES L 230/D 15mm

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Construcción/funcionamiento - Mecánico a una mano

  • Apto para diámetro máximo de cable - 10 mm

  • Apto para trenzado de cable de acero - no

  • Cabezal de corte sustituible - no

  • Aislado - sí

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

200088

Ref.Sonepar

5593

EAN

4011923065287

Construcción/funcionamiento:

Mecánico a una mano

Apto para diámetro máximo de cable:

10 mm

Apto para trenzado de cable de acero:

no

Cabezal de corte sustituible:

no

Aislado:

sí

Protección de aislamiento 1.000 V:

no

Un producto de HAUPA

Descubra la serie HAUPA